Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kappe FSN KK, zum Schutz der Schienenenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0000C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0000C
EAN/GTIN:
     3165140608091
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene bosch
führungsschiene
Systemzubehör FSN KK (Kunststoff-Kappe), Zum Schutz der Schienenenden und zum ruckfreien Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
92 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
247 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
10 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
92 x 247 x 10 mm
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Positionierung:
Zum Schutz der Schienenenden und zum ruckfreien Gleiten des Maschinenkabels über das Schienenende
Titel:
Systemzubehör FSN KK (Kunststoff-Kappe) Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.03.2011
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,227 dm3
Abmessung Länge:
247 mm
Abmessung Breite:
92 mm
Abmessung Höhe:
10 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.