Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 12 Volt, 2.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBA 12V 2.0AH Akku
Bosch GBA 12V 2.0AH Akku
Artikel-Nr.:
     C4310-1600Z0002X
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600Z0002X
EAN/GTIN:
     3165140730358
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 12V 2.0Ah, Der Akku GBA 12V 2.0Ah Professional ist ein kompakter Akku aus der 12-Volt-Klasse von Bosch. Durch die optimierte Akkukapazität eignet er sich für die meisten Anwendungen mit einem 12-Volt-Elektrowerkzeug. Kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Werkzeugen und -Ladegeräten (Professional 12V System). Der GBA 12V 2.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku. Karton. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
175 g | 0.175 kg
Kapazität:
2.0 Ah
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
48 x 51 x 85 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
61 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
127 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
61 x 127 x 60 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Akkukapazität:
2.0 Ah
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Positionierung:
Kompakter 2.0-Ah-Akku aus der 12-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakter Akku, geeignet für die Bosch 12-Volt-Werkzeugreihe | Akku mit optimierter Kapazität für die meisten Anwendungen mit einem 12-Volt-Elektrowerkzeug | Kompatibel seit 2005: Alle unsere Akkus passen innerhalb der jeweiligen Voltklasse in die neuen und die bereits vorhandenen Bosch Professional Werkzeuge.
Titel:
Akkupack GBA 12V 2.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
SOL Date:
01.01.2017
Bruttogewicht:
0,235 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,45 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
060186810F
ab € 93,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.