Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austreibkeil zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1601030009
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1601030009
EAN/GTIN:
     3165140024167
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Austreibkeil. Austreibkeil. zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Produkttext, Zubehör, grau:
Austreibkeil | zu Aufnahmeschaft SDS max und Sechskant mit Konus
Auslaufdatum:
01.02.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
0,062 dm3
Abmessung Länge:
136,525 mm
Abmessung Breite:
88,9 mm
Abmessung Höhe:
5,08 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.