Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS clic Schnellspannmutter, 14 mm Dicke. Für kleine Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 603 340 031 Montage-Kit
Bosch 1 603 340 031 Montage-Kit
Bosch 1 603 340 031 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1603340031
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603340031
EAN/GTIN:
     3165140033206
Suchbegriffe:
Bosch Ersatzteile
Schnellspann-Mutter
Schnellspannmutter
Twinnutmutter
Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben. Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90. Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Dicke mm:
14
Vorteil HL (kurz):
Leichtes und schnelles An- und Abbauen von Zubehör
Leistungsbeschreibung:
Schnelles Spannen und Lösen
(Version) Key RTB:
Für Schleiftöpfe, Diamanttrennscheiben und Schleifscheiben
Spezifisches RTB1:
Geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90
Spezifisches RTB2:
Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
Spezifisches RTB3:
Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug nicht mehr als 6 mm
Produkttext, ZB grau:
SDS clic Schnellspannmutter M14 | <b>Geeignet für</b> alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 (Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug ist größer als 6 mm) | hergestellt ab 08/90 | <b>Hinweis:</b> Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden, nicht an der Mutter.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,14 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,192 dm3
Abmessung Länge:
113 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klemmmutter, Spannmutter, bosch spannmutter m14, bosch ersatzteile, bosch ersatzteil, Schnellspannmutter mit Bund, Muttern
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
606464000
ab € 180,56*
Sonstiges
Metabo
606470000
ab € 206,71*
Sonstiges
Metabo
606476000
ab € 225,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.