Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Backing Pad Round Nut, M14, 180, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1603345004
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603345004
EAN/GTIN:
     3165140024266
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Schlitzmutter (ohne Norm)
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Lange Lebensdauer beim Schleifen! Die PRO Backing Pad Round Nut ist eine gute Wahl, wenn die Fiberscheiben mit einer Sicherungsmutter im Winkelschleifer eingespannt werden müssen. Wir haben die PRO Backing Pad Round Nut für Fiberscheiben stark und widerstandsfähig gemacht, damit du sie lange nutzen kannst.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
180 | 230
X-LOCK:
nein
Produkttext, ZB grau:
Rundmutter mit M14-Flanschgewinde
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Mit Flansch:
true
Bruttogewicht:
0,063 kg
Nettogewicht:
0,062 kg
Volumen:
0,107 dm3
Abmessung Länge:
15 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
95 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifteller, Stützteller, schleifteller bosch, haftstützteller, Rundmutter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.