Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für Winkelschleifer, 180 - 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 603 345 025 Montage-Kit
Bosch 1 603 345 025 Montage-Kit
Bosch 1 603 345 025 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C4310-1603345025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1603345025
EAN/GTIN:
     3165140016391
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
bosch spannmutter
klemmmutter
Die Spannmutter spannt Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm und einem Herstellungsdatum vor 08/90 ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Einspannen von Schruppscheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 230 mm
Leistungsbeschreibung:
Zum Einspannen von Schruppscheiben
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Winkelschleifern
Produkttext, ZB grau:
Spannmutter für M14-Gewinde | Herstellungsdatum vor 1988, Spezial-Trennschleifer 1333 vor 1990
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,086 kg
Nettogewicht:
0,082 kg
Volumen:
0,19 dm3
Abmessung Länge:
158 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.