Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerbeutel
>
Artikel
Staubbeutel für Bandschleifer, passend zu PBS 75/75 E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1605411025
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1605411025
EAN/GTIN:
3165140008389
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Der Gewebestaubbeutel ist ein Ersatzteil zum Auffangen von Staub. Er wird mit einem Adapter geliefert. Passend zu: GBS 75 AE Professional. PBS 75. PBS 75 E.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Wird mit einem Adapter geliefert
Spezifisches RTB1:
Für Bosch Bandschleifer
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Bandschleifern
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
2,048 dm3
Abmessung Länge:
320 mm
Abmessung Breite:
200 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für die Staubabsaugung
>
Gewebestaubbeutel für Bandschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
filterbeutel für staubsauger bosch
,
filterbeutel für staubsauger
,
Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bandschleifer GBS 75 AE, mit Koffer, Gewebeschleifband, Staubsack, Grafitplatte
Bosch
0601274707
ab € 216,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen