Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Staubsaugerbeutel
>
Artikel
Staubbeutel für GEX 150 ACE, GSS 16 A, GUF 4-22 A, PKS 40, PSF 22 A, PSS 23 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1605411028
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1605411028
EAN/GTIN:
3165140002035
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Der Gewebestaubbeutel ist ein Hilfsmittel zum Aufsammeln von Schleifstaub. Passend zu: GEX 150 ACE (0 601 370 7.). GSS 14 A (3 158 2.). GSS 16 A (0 601 289 0.). GSS 23 AE (0 601 070 7.). GUF 4-22 A (0 601 607 1.) Professional. PEX 115 (3 162 3.). PEX 115 A (3 162 4.). PKS 40 (0 603 328 0.). PSF 22 A (0 603 228 1.). PSS 23 A (3 166 6.). PSS 23 AE (3 166 7.). PSS 28 A (3 167 0.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Auffangen von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Auffangen von Staub
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Exzenter- und Schwingschleifern sowie Universalfräsen von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Exzenter-, Schwingschleifern und Universalfräse
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,074 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
2,805 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Kreissägeblätter
>
Zubehör für Kreissägen
>
Staubbeutel
... >
Maschinenzubehör
>
Für die Staubabsaugung
>
Staubbeutel für Exzenterschleifer, Schwingschleifer und Universalfräsen
Weitere Suchbegriffe:
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
staubsack bosch
,
filterbeutel für staubsauger
,
Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen