Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1605510179
Bosch 1605510179
Artikel-Nr.:
     C4310-1605510179
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605510179
EAN/GTIN:
     3165140024419
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Schleifen/Poliere...
Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0.). GWS 20-180 H (0 601 849 0.). GWS 20-180 JH (0 601 849 9.). GWS 21-180 HV (0 601 851 B.). GWS 21-180 JHV (0 601 851 G.). GWS 22-180 H (0 601 881 Y.). GWS 22-180 JH (0 601 881 M.). GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0.). GWS 24-180 (0 601 853 4./0 601 8A3 0.). GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1.). GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C.). GWS 24-180 H (0 601 883 1.). GWS 24-180 JBV (0 601 853 G.). GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8.). GWS 24-180 JH (0 601 853 M./0 601 883 M.). GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1.). GWS 26-180 B (0 601 855 0.). GWS 26-180 H (0 601 855 1.). GWS 26-180 JH (0 601 855 M.). GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B.). GWS 26-230 JBV (0 601 856 G.) Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
180 mm
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
180
Vorteil HL (kurz):
Variable Einstellung der Schnitttiefe
Leistungsbeschreibung:
Variable Einstellung der Schnitttiefe
(Version) Key RTB:
Ermöglicht eine stufenlose, unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe, verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen
Spezifisches RTB1:
Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation
Spezifisches RTB2:
Steiler Absaugstutzen für randnahes Trennen
Produkttext, ZB grau:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,85 kg
Nettogewicht:
1,758 kg
Volumen:
7,169 dm3
Abmessung Länge:
250 mm
Abmessung Breite:
185 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.