Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube zum Schleifen, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1605510281
Bosch 1605510281
Artikel-Nr.:
     C4310-1605510281
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605510281
EAN/GTIN:
     3165140272568
Suchbegriffe:
Schleif-Absaughaube
Schleif-Absaugschutzhaube
Spannband
spannband bosch
Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Passend zu: GWS 7-115 (0 601 800 0.). GWS 9-125 (0 601 801 0.). GWS 10-125 C (0 601 802 3.). GWS 10-125 CE (0 601 803 5.). GWS 14-125 C (0 601 804 5.). GWS 14-125 CE (0 601 805 5.) Professional. PWS 6-100 (0 603 401 0.). PWS 6-115 (0 603 401 0.). PWS 7-125 (0 603 399 8.). PWS 8-125 CE (0 603 404 6.). PWS 9-125 CE (0 603 405 6./0 603 405 9.). PWS 13-125 CE (0 603 348 6./0 603 348 7.). PWS 600 (0 603 400 0.). PWS 850 CE (0 603 404 7.).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Kunststoff:
true
Geeignet für Metall:
false
Zubehör:
true
Durchmesser mm:
125
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Staubfreies Schleifen für einen sauberen Arbeitsplatz
Leistungsbeschreibung:
Staubfreies Schleifen
(Version) Key RTB:
Verwendung in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen
Spezifisches RTB1:
Ist mit Winkelschleifern kompatibel. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet
Spezifisches RTB2:
Mehr Informationen zu Kompatibilität und Nutzung enthält das Benutzerhandbuch, das vor Inbetriebnahme zu lesen ist.
Produkttext, ZB grau:
Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Schleifen, mit Schnellspanner | Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Es ist zum Schleifen von Kanten geeignet.
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,264 kg
Nettogewicht:
0,264 kg
Volumen:
2,455 dm3
Abmessung Länge:
204 mm
Abmessung Breite:
177 mm
Abmessung Höhe:
68 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spannband, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.