Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlüssel zu Zahnkranzbohrfutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1607950045
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607950045
EAN/GTIN:
     3165140002370
Suchbegriffe:
Bohrfutterschlüssel
Spannfutterschlüssel
Bosch Ersatzteile
Zahnkranzbohrfutter
Der Ersatzschlüssel passt für Zahnkranzbohrfutter. Es muss der richtige Typ des Ersatzschlüssels (A, B, C, D, F, G) ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Referenz-Typ:
S2
Ersatzschlüssel, Typ:
D
Außenlänge (L1) mm:
110
Schlüssellänge (L2) mm:
40
Schlüsseldurchmesser (Z) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Für Zahnkranzbohrfutter
Leistungsbeschreibung:
Für Zahnkranzbohrfutter
(Version) Key RTB:
Richtige Auswahl des Ersatzschlüsseltyps (A, B, C, D, F, G) erforderlich
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Schlüsselgröße:
6
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,215 dm3
Abmessung Länge:
195 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch ersatzteil, bosch ersatzteile, bohrfutterschlüssel s2, Bohrfutterschlüssel (Zahnkranz), Zahnkranzbohrfutterschlüssel
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.