Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBA 12 V 2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1607A350CS Batterie GBA12V 2.0Ah
Bosch 1607A350CS Batterie GBA12V 2.0Ah
Bosch 1607A350CS Batterie GBA12V 2.0Ah
Artikel-Nr.:
     C4310-1607A350CS
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607A350CS
EAN/GTIN:
     3165140948968
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Das Li-ion-Akkupack in Stabform ECP (mit elektronischem Zellenschutz) liefert Strom ohne Memoryeffekt oder Lazy-Battery-Effekt. ECP ermöglicht die elektronische Überwachung der Zellen im Akku. Dadurch wird die Ausgangsleistung im Gerät im Falle einer Überlastung, Überhitzung oder Tiefentladung automatisch reduziert. Das Li-ion-Akkupack ECP in Stabform ist nur für Werkzeuge der Baureihe Professional der selben Spannungsklasse geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2.0 Ah
Ausführung:
Lithium-Ionen
Akkukapazität Ah:
2.0
Zellentechnologie:
Li-Ion
Vorteil HL (kurz):
Ohne Memory- oder Lazy-Battery-Effekt
Leistungsbeschreibung:
Kein Memory-Effekt
(Version) Key RTB:
ECP reduziert Ausgangsleistung im Falle einer Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung automatisch
Spezifisches RTB1:
Kein Memory-Effekt. Akku bei jedem Ladestatus aufladbar.
Spezifisches RTB3:
Geeignet für Bosch Professional-Werkzeuge mit Lithium-Ionen-Akku der selben Spannungsklasse
Produkttext, ZB grau:
GBA 12 V, 2.0 Ah
SOL Date:
01.11.2018
Neuerscheinung:
nein
Neuerscheinung bis:
01.05.2019
Bruttogewicht:
0,255 kg
Nettogewicht:
0,176 kg
Volumen:
0,558 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
66 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
17
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.