Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack PBA 18V 4.0Ah PowerPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-1607A350T0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1607A350T0
EAN/GTIN:
     4053423228229
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack PBA 18V 4.0Ah PowerPlus. PowerPlus – das Plus an Leistung in seiner kompaktesten Form. 60% mehr Leistung und Laufzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen POWER FOR ALL-Akku mit 2,5 Ah. 23% kompakter und 13% leichter als ein herkömmlicher POWER FOR ALL-Akku mit 4,0 Ah. Bis zu 100% längere Lebensdauer durch High-Tech-Zellen und Materialien mit hoher Wärmeableitung. Verbesserter Komfort mit neuer Freigabetaste. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem. Karton
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
558 g | 0.558 kg
Kapazität:
4.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
125 x 80 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
82 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
52 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
82 x 52 x 155 mm
Produktbeschreibung (kurz):
PowerPlus - das Plus an Leistung in seiner kompaktesten Form
TOP-Produktmerkmale:
60% mehr Leistung und Laufzeit im Vergleich zu einem herkömmlichen POWER FOR ALL-Akku mit 2.5 Ah | 23% kompakter und 13% leichter als ein herkömmlicher POWER FOR ALL-Akku mit 4.0 Ah | Bis zu 100% längere Lebensdauer durch High-Tech-Zellen und Materialien mit hoher Wärmeableitung | Verbesserter Komfort mit neuer Freigabetaste | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für ein komplettes Home & Garden Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Titel:
Akkupack Akkupack PBA 18V 4.0Ah PowerPlus
Lieferumfang:
Karton
SOL Datum:
01.09.2021
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Bruttogewicht:
0,62 kg
Nettogewicht:
0,558 kg
Volumen:
0,661 dm3
Abmessung Länge:
82 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.