Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Spannmutter, 6 mm, für Bosch-Geradschleifer, passend zu GGS 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1608570043
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608570043
EAN/GTIN:
     3165140026062
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Passend zu: GGS 16 Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
6
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hält Schleifwerkzeuge. Mit Spannmutter
Leistungsbeschreibung:
Hält Schleifwerkzeuge
(Version) Key RTB:
Lieferung mit einer Spannmutter
Spezifisches RTB1:
Passend für Geradschleifer
Produkttext, ZB grau:
Spannzange mit Spannmutter
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Ausführung:
sonstige
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,032 kg
Volumen:
0,109 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.