Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Sichtbrille, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M0005B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M0005B
EAN/GTIN:
     3165140617499
Suchbegriffe:
Lasersichtbrille
lasersichtbrille bosch
lasersichtbrille
Laser-Sichtbrille Laser-Sichtbrille (rot), Verbessert die Sichtbarkeit des roten Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Passend zu GRL 400 H. GRL 300 HV. GRL 500 H/HV Professional. allen Laser-Entfernungsmessern
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Sichtbrille
Positionierung:
Verbessert die Sichtbarkeit des roten Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV Professional, allen Laser-Entfernungsmessern
Titel:
Laser-Sichtbrille Laser-Sichtbrille (rot) Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,065 kg
Volumen:
1,097 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
95 mm
Abmessung Höhe:
55 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.