Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Batteriegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M0005D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M0005D
EAN/GTIN:
     3165140617512
Suchbegriffe:
Batteriefach
bosch batteriefach
batteriefach
Zubehör Batteriegehäuse, Für Alkaline-Batterien, Passend zu GRL 400 H. GRL 300 HVG. GRL 300 HV Professional
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Für Alkaline-Batterien | Passend zu GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV Professional
Titel:
Zubehör Batteriegehäuse Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.10.2010
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,2 kg
Nettogewicht:
0,125 kg
Volumen:
0,654 dm3
Abmessung Länge:
135 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Batteriegehäuse
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.