Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Sichtbrille, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 608 M00 05J Lasergerätezubehör
Bosch 1 608 M00 05J Lasergerätezubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M0005J
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M0005J
EAN/GTIN:
     3165140617550
Suchbegriffe:
Lasersichtbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Laser-Sichtbrille Laser-Sichtbrille (grün), Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen, Passend zu GRL 300 HVG Professional
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Sichtbrille
Positionierung:
Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend zu GRL 300 HVG Professional
Titel:
Laser-Sichtbrille Laser-Sichtbrille (grün) Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2010
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
1,228 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
85 mm
Abmessung Höhe:
85 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.