Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Adapter AA1, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1608M00C1B Batterie-Adapter AA1, Zubehör
Bosch 1608M00C1B Batterie-Adapter AA1, Zubehör
Bosch 1608M00C1B Batterie-Adapter AA1, Zubehör
Bosch 1608M00C1B Batterie-Adapter AA1, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1608M00C1B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M00C1B
EAN/GTIN:
     3165140804516
Suchbegriffe:
Endoskop-Adapter
Endoskop-Kamera-Adapterring
Linienlaser
linienlaser bosch
Zubehör Batterie-Adapter AA1, Batterie-Adapter für mehr Flexibilität, Mit dem AA1-Adapter kann problemlos zwischen den 4 Alkaline-Batterien (AA) und dem einen 12-Volt-Akku gewechselt und so flexibel gearbeitet werden., Keine Unterbrechnung der Arbeit, während der 12-Volt-Akku lädt., Kompatibel mit ausgewählten Messgeräten, die mit dem 10,8-Volt- und 12-Volt-Power System arbeiten.
Weitere Informationen:
Positionierung:
Batterie-Adapter für mehr Flexibilität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit dem AA1-Adapter kann problemlos zwischen den 4 Alkaline-Batterien (AA) und dem einen 12-Volt-Akku gewechselt und so flexibel gearbeitet werden. | Keine Unterbrechnung der Arbeit, während der 12-Volt-Akku lädt. | Kompatibel mit ausgewählten Messgeräten, die mit dem 10.8-Volt- und 12-Volt-Power System arbeiten.
Titel:
Zubehör Batterie-Adapter AA1 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.09.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,472 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, Adapter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,45* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.