Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Stützteller, 125 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200240
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200240
EAN/GTIN:
     3165140004435
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Lange Lebensdauer beim Schleifen! Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen Das Schleifen mit einer Bohrmaschine erfordert einen Stützteller, der stark und hitzebeständig ist. Wie das PRO Backing Pad. Wir haben das PRO Backing Pad aus strapazierfähigem, hitzebeständigem Kunststoff hergestellt, um sicherzustellen, dass er lange hält.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
125
Schaftdurchmesser mm:
8
X-LOCK:
nein
Klettverschluss:
nein
Kurzbeschreibung (klein):
Starker, hitzebeständiger Kunststoff für effizientes Schleifen
Produkttext, ZB grau:
Stützteller für Schleifmitteldurchmesser von 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Bruttogewicht:
0,075 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
0,468 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
24 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 125 mm, haftstützteller, schleifteller bosch, Haft-Stützteller
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.