Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Metal clean Topfbürste, gerader Schaft, 70 x 0,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200271
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200271
EAN/GTIN:
     3165140004527
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste stahl gewellt
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Stahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Topfbürste zum Reinigen von Stahlflächen? Dann ist die PRO Metal clean Topfbürste die richtige Wahl. Die Topfbürste wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit sie Rost entfernt, alte Farbe und Beschichtungen ablöst und dir bei allen Schrupp- und Mattschleifarbeiten hilft. Die PRO Metal clean Topfbürste ist eine großartige und langlebige Ergänzung für jede Metallwerkstatt, in der es zu deinen Aufgaben gehört, Schweißnähte zu reinigen und Rost, alte Farbe und Beschichtungen zu entfernen. Sie wurde mit hochwertigem gewellten Draht versehen, damit du auf größeren Stahlflächen ein feines Finish erhältst. Dickerer Draht eignet sich für ein schnelles und grobes Finish, während dünnerer Draht für feinere, glattere Oberflächen sorgt.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
70
Drahtstärke mm:
0.20
Drehzahl, max. min-1:
4500
Befestigung:
Spannschaft
Werkstoff:
Gewellter Draht | sonstige
X-LOCK:
nein
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt für die Reinigung von Stahl
Kurzbeschreibung (klein):
Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten
Produkttext, ZB grau:
<b>Topfbürste - gewellter Draht</b> | <b>Geeignet für</b> leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten auf kleinen bis mittelgroßen Metallflächen, wie das Entfernen von Beschichtungen und Rost sowie zum Reinigen von Verschalungen und Verkleidungen, Schruppen, Mattschleifen, Entfernen von Farbe
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Topf
Stiftanschluss:
true
Geeignet für Bohrmaschinen:
true
Geeignet für Winkelschleifer:
false
Bürstendurchmesser:
70 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Geeignet für Band-/Walzenschleifer:
false
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,12 kg
Volumen:
0,728 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Topfbürste (gewellt), gewellte Topfbürste
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.