Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO Paint Rührkorb, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200291
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200291
EAN/GTIN:
     3165140004596
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl
Herausragende Lebensdauer beim Rühren von Farbe! Rührerspiralen zum Rühren von Suspensionen Der langlebige PRO Paint wurde zum Rühren von Farbe entwickelt. Der Rührkorb ist effektiv und hält lange. Wir haben den PRO Paint für Profis entwickelt, die Farbe rühren müssen. Seine Spiralen rühren nach unten, verhindern Spritzer und erleichtern die Führung des Rührkorbs.
Weitere Informationen:
Durchmesser, Korb mm:
60
Gesamtlänge mm:
350
Mischmenge, von kg:
1
Mischmenge, bis kg:
5
Schaft, Form:
Rundschaft
Leistungsbeschreibung:
Mischeffekt von oben nach unten
Kurzbeschreibung (klein):
Rührerspiralen zum Rühren von Suspensionen
Material:
Farbe
Produkttext, ZB grau:
Farbquirl mit 6-mm-Zylinderschaft
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Korbdurchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Rührgutmenge:
1 kg | 5 kg
Bruttogewicht:
0,092 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
1,462 dm3
Abmessung Länge:
406 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rührkorb bosch, farbrührer
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.