Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Freihandfräser-Set, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 307 Fräsaufsatz Bit-Satz
Bosch 1 609 200 307 Fräsaufsatz Bit-Satz
Bosch 1 609 200 307 Fräsaufsatz Bit-Satz
Artikel-Nr.:
     79DAC-1609200307
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200307
EAN/GTIN:
     3165140004602
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Holzraspel
Das 3-teilige Freihandfräser-Set enthält Zubehör, das das Entgraten von und Arbeiten auf verschiedenen Formen von Nichteisenmetallen und Holz ermöglicht. Es enthält 3 Freihandfräser in rund, zylindrisch und kegelförmig, wodurch das Set ideal für viele Anwendungen ist.
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Elektromonteur-Set:
true
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Zangen:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Sägen:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Durchmesser (D) mm:
16 | 16-7
Gesamtlänge (L2) mm:
60 | 65 | 48
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Entgraten von und Arbeiten auf verschiedenen Formen von Metall und Holz
Leistungsbeschreibung:
Entgraten von Holz/Metall
(Version) Key RTB:
Geeignet für Nichteisenmetalle und Holz
Spezifisches RTB1:
Drei Freihandfräser in rund, zylindrisch und kegelförmig sind ideal für viele Anwendungen geeignet
Spezifisches RTB2:
Geeignet für die Verwendung mit Bohrschraubern mit Drehzahlen zwischen 1000 und 3000 min-1
Material:
Stahl | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Weichholz | Hartholz | Kunststoff | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe
Produkttext, ZB grau:
3tlg. Freihandfräser-Set | <b>Geeignet für</b> Holz und Buntmetalle | 3tlg. Set mit Formen: rund, zylindrisch, kegelförmig | Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 3000 min-1
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,109 kg
Nettogewicht:
0,105 kg
Volumen:
0,116 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
66 mm
Abmessung Höhe:
16 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
113
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 10,70*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 10,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 10,95*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 11,18*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,01*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.