Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer Typ 53, 11,4 x 0,74 x 6 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     79DAC-1609200326
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200326
EAN/GTIN:
     3165140012126
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Sie sind für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten, geeignet. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll. Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken.
Weitere Informationen:
Breite (B) mm:
11.4
Dicke (D) mm:
0.74
Länge (L) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner Materialien
Leistungsbeschreibung:
Zum Befestigen dünner Materialien
(Version) Key RTB:
Feindrahtklammern, Typ 53, sind das universelle Tackermittel für zahlreiche Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
Spezifisches RTB1:
Für Arbeiten mit vielen dünnen Materialien, wie z. B. Textilien, Pappen, flachen Holzleisten und Drahtgeflechten
Spezifisches RTB2:
Speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll
Spezifisches RTB3:
Mit schmalem Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz und unauffälliger Rücken
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Stärke:
0.74 mm
Rückenbreite:
11.4 mm
Schenkellänge:
6 mm
Bruttogewicht:
0,073 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Volumen:
0,086 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
9 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
205
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 3,06*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 2,26*
€ 3,21*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.