Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer Typ 55, 6 x 1,08 x 12 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1609200370
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200370
EAN/GTIN:
     3165140004800
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern. Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien. Die Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Sie ermöglichen einen festen Sitz und haben einen unauffälligen Rücken. Sie eignen sich speziell für dünne Materialien, wenn sich der Klammerrücken nicht in das zu tackernde Material eindrücken soll.
Weitere Informationen:
Stärke:
1.08 mm
Rückenbreite:
6.0 mm
Schenkellänge:
12 mm
Breite (B) mm:
6.0
Dicke (D) mm:
1.08
Länge (L) mm:
12
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner und dicker Materialien
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
(Version) Key RTB:
Schmalrückenklammern, Typ 55, sind das universelle Tackermittel für Anwendungen von Hand- und Heimwerkern
Spezifisches RTB1:
Geeignet für besonders feste Verbindungen. Sie sind ideal für viele dünne und dicke Materialien
Spezifisches RTB2:
Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
Spezifisches RTB3:
Klammern haben einen schmalen Rücken, damit sie weit in das Material gedrückt werden. Fester Sitz, unauffälliger Rücken
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,174 kg
Nettogewicht:
0,168 kg
Volumen:
0,148 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00437*
€ 0,00611*
3 Tage
nicht lagernd
13000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00407*
€ 0,00611*
5 Tage
52
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 5,92*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 6,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.