Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackernagel Typ 47, 1,8 x 1,27 x 16 mm, 1000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 609 200 376 Nägel Versenknagel 1000 Stück(e)
Bosch 1 609 200 376 Nägel Versenknagel 1000 Stück(e)
Bosch 1 609 200 376 Nägel Versenknagel 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2478B-1711296-1609200376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200376
EAN/GTIN:
     3165140004862
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
Tackernägel
Versenknagel
Die Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet. Sie werden aus Hartstahldraht mit Stiftlängen zwischen 16 und 30 mm hergestellt. Die Kopfbreite beträgt je nach Gerät 1,8 oder 2,8 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.27 mm
Länge:
16 mm
Breite (B) mm:
1.8
Dicke (D) mm:
1.27
Länge (L) mm:
16
Vorteil HL (kurz):
Zum Befestigen dünner und dicker Materialien
Leistungsbeschreibung:
Dicke und dünne Materialien
(Version) Key RTB:
Nägel, Typ 47, sind zum Befestigen von dünnen und dicken Materialien geeignet
Spezifisches RTB1:
Aus Hartstahldraht
Spezifisches RTB2:
Länge zwischen 16 und 30 mm
Spezifisches RTB3:
Kopfbreite beträgt je nach Gerät 1.8 oder 2.8 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,146 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,138 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
82 mm
Abmessung Höhe:
14 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
AT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, tackernägel, tackerklammer 5/16, Tackernagel
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
9000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00559*
€ 0,00838*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00594*
€ 0,00838*
7 Tage
67
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 7,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,63*
€ 7,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,98*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
ab 11000 Stück
€ 0,00824*
€ 0,00981
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,00809*
€ 0,00963
pro Stück
ab 110000 Stück
€ 0,00795*
€ 0,00946
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00559*
€ 0,00665
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9000 Stück ( entspricht € 75,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.