Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr für Bosch-Sauger, 0,5 m, 49 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     C4310-1609200968
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200968
EAN/GTIN:
     3165140017664
Suchbegriffe:
Rundrohr (Halbzeuge)
Saugrohr
Saugrohre
Staubsaugerrohr
Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Passend zu: GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 1000 RF Professional. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-50 F. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Max. Länge:
500 mm
Durchmesser mm:
49
Länge [m]:
0.50
Vorteil HL (kurz):
Absaugeinrichtung
Leistungsbeschreibung:
Absaugeinrichtung
Produkttext, ZB grau:
Rohr
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,185 kg
Nettogewicht:
0,185 kg
Volumen:
1,753 dm3
Abmessung Länge:
487 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.