Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 45 mm, 125 g, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 609 201 219 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 1 609 201 219 Klebepistolen-Zubehör
Bosch 1 609 201 219 Klebepistolen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201219
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201219
EAN/GTIN:
     3165140005265
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Der Klebestick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Die transparente Farbe und die elastische, zähe Verbindung ermöglichen das Kleben auf Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas.
Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
true
Farbe:
farblos
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
45
Gewicht g:
125
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, transparent
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick aus Heißklebstoff ermöglicht einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten
Spezifisches RTB1:
Transparente Farbe und elastische, zähe Verbindung für Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe und Glas
Spezifisches RTB2:
Für alle Klebepistolenmarken, auch Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel und Uhu
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
0,307 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
53 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 125 Gramm (ab € 0,03288* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1609201220
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.