Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißschuh, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609201798
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609201798
EAN/GTIN:
     3165140013130
Suchbegriffe:
Heißluft Schweißdüse
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Der Schweißschuh für Heißluftgebläse ist eine Düse mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis zu 5 mm. Er sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden. Passend zu: GHG 18V-50. GHG 20-60. GHG 20-63. GHG 23-66. GHG 600 CE. GHG 630 DCE. GHG 660 LCD Professional. PHG 630 DCE.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
10.0
Vorteil HL (kurz):
Mit Seitenkanal für die Zuführung von Schweißdraht
Leistungsbeschreibung:
Für die Zuführung von Schweißdraht
(Version) Key RTB:
Schweißschuh ist eine Düse mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht mit einem Durchmesser bis 5 mm
Spezifisches RTB1:
Sollte in Verbindung mit einer Reduzierdüse mit einem Durchmesser von 9 mm verwendet werden
Spezifisches RTB2:
Sicherheitshinweis: Nur mit den Heißluftgebläsen von Bosch mit elektronischer Regulierung verwenden
Produkttext, ZB grau:
Schweißschuh | mit Seitenkanal für die Zuführung von Kunststoffschweißdraht bis Ø 5 mm. In Verbindung mit Reduzierdüse Ø 9 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,023 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,152 dm3
Abmessung Länge:
127 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
12 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Schweißschuh
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06012A6500
ab € 122,80*
Sonstiges
Bosch
06012A6501
ab € 146,74*
Sonstiges
Bosch
06012A6400
ab € 112,09*
Sonstiges
Bosch
06012A6200
ab € 98,68*
Sonstiges
Bosch
06012A6300
ab € 119,84*
Sonstiges
Bosch
06012A6303
ab € 165,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.