Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter zweiteilig für Bosch-Sauger, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609390474
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390474
EAN/GTIN:
     3165140015899
Suchbegriffe:
Muffe Industriesauger
Nasstrockensaugeradapter
Staubsaugeradapter
muffe industriesauger
Adapter zum Anschließen von Staubabsaugschläuchen an Staubabsauger von Bosch. Passend zu: GAS 12-50 RFH. GAS 1000 RF Professional. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35
Vorteil HL (kurz):
Adapter zum Anschließen von Staubabsaugschläuchen an Staubabsauger von Bosch
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
Produkttext, ZB grau:
Adapter 2tlg. | Durchmesser: 49/35/19 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,075 kg
Volumen:
1,766 dm3
Abmessung Länge:
230 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
64 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Staubsauger, Adapter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.