Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1609390478
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609390478
EAN/GTIN:
     3165140015936
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Nasssaugdüse
Wassersaugdüse
Die Mehrzweckdüse ist mit 2 oder 3 Einsätzen für Nass- und Trockenanwendungen erhältlich. Die Einsätze verfügen über eine Gummilippe für Wasser, eine Bürste für glatte Oberflächen und einen Kunststoffkopf für Teppiche. Passend zu: GAS12-25/12-25PS. GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 15 PS. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF. GAS 1200 L Professional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
35.0
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Einsätze: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen und Kunststoffkopf für Teppiche
Spezifisches RTB1:
Lässt sich mit Standardabsaugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden
Produkttext, ZB grau:
Mehrzweckdüse | für Nass- und Trockenanwendungen mit 2 Einsätzen: Gummilippe für Wasser, Bürste für glatte Oberflächen
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Düse
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,308 kg
Nettogewicht:
0,29 kg
Volumen:
7,425 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bodendüse staubsauger bosch, bodendüse staubsauger, Mehrzweckdüse, Zubehör für Staubsauger
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 979 103
ab € 305,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.