Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für Absaug- und Bohrhämmer, für GAH 500 DSR Professional


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 1 615 411 003 Drehhammer-Zubehör
Bosch 1 615 411 003 Drehhammer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-11296-1615411003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1615411003
EAN/GTIN:
     3165140019545
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Der Papierstaubbeutel ermöglicht das direkte Aufsammeln von Staub. Passend zu: GAH 500 DSR Professional.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Werkstoff:
Papier
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Kann direkt am Bohrhammer befestigt werden
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Absaug- und Bohrhämmern
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,285 kg
Nettogewicht:
0,285 kg
Volumen:
1,235 dm3
Abmessung Länge:
355,6 mm
Abmessung Breite:
112,979 mm
Abmessung Höhe:
30,734 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 20,43*
€ 27,25*
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 27,32*
5 Tage
25
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,45*
€ 27,89*
1 Tag
20
pro Packung
€ 23,00*
ab € 21,94*
€ 29,21*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 30,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,77*
€ 31,8563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.