Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS plus-Aufnahmeschaft für Bohrfutter, 1/2-Zoll 20 UNF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 617 000 132 Drehhammer-Zubehör
Bosch 1 617 000 132 Drehhammer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-1617000132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1617000132
EAN/GTIN:
     3165140012584
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
Der Aufnahmeschaft für Bohrfutter verbindet 1/2"-20 UNF Bohrfutter mit SDS plus Hämmern.
Weitere Informationen:
Geeignet für SDS-max:
false
Aufnahme maschinenseitig:
SDS-plus
Aufnahme werkzeugseitig:
sonstige
Einsteckende:
SDS plus
für Bohrerschaft:
1/2"-20 UNF
Vorteil HL (kurz):
Verbindet 1/2"-20 UNF Bohrfutter mit SDS plus Hämmern
Leistungsbeschreibung:
Verbindet Bohrfutter mit Hämmern
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Bohrhämmern
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,053 kg
Nettogewicht:
0,053 kg
Volumen:
0,027 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
12 mm
Abmessung Höhe:
17 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.