Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-9 Break Through Bohrer, 65 x 450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618596459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596459
EAN/GTIN:
     3165140021999
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Beton! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Für das Bohren großer Durchgangslöcher in Beton muss ein geeigneter Bohrer gewählt werden. Ein Bohrer mit einer Schneidspitze, die stark genug ist, um in das Material zu dringen, und einem Schaft, der Betonteilchen und Staub effizient entfernt. Der PRO SDS max Break Through Bohrer ist die ideale Lösung, denn mit ihm kannst du große Durchgangslöcher bohren – immer und immer wieder. Der PRO SDS max Break Through stanzt mit seiner 3-Schneider-Spitze in das Material. Er besteht aus hochwertigem Carbide, das für Stabilität und Langlebigkeit vakuumgelötet und gehärtet wurde. Die U-Form des Bohrers, die zwei Spiralnuten und der konische Schaft verhindern, dass Staub und Betonteilchen ihn verstopfen. Bohre damit Löcher mit einem Durchmesser von 45–80 mm.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
65.00
Arbeitslänge mm:
450
Gesamtlänge mm:
600
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren von Durchgangslöchern in Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | Der Schaft in zweispiraliger U-Form sorgt für einen effektiven Bohrmehlabtransport
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
600 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
450 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
true
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
65.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
2,56 kg
Nettogewicht:
2,432 kg
Volumen:
2,915 dm3
Abmessung Länge:
690 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,26*
€ 212,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 129,22*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 165,21*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 141,76*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 176,55*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,49*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 203,91*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 246,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.