Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SDS max-9 Natural Stone Bohrer, 28 x 400 x 520 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1618596502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596502
EAN/GTIN:
     3165140560115
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Herausragende Lebensdauer in Naturstein! Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit Das Bohren in Naturstein kann eine zeit- und energieintensive Aufgabe sein. Wir haben den langlebigen PRO SDS max Natural Stone Bohrer entwickelt, um das Bohren in einige der härtesten Materialien zu erleichtern. Der SDS max Natural Stone Bohrer stanzt mit zwei Hauptschneiden und zwei Seitenkernstiften aus hochwertigem Carbide in das Material. Der Bohrer kann Naturstein problemlos bearbeiten und ist lange Zeit verschleißfest. Seine Spiralnuten sind so konzipiert, dass sie Vibrationen reduzieren und Staub effektiv entfernen.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
28.00
Arbeitslänge mm:
400
Gesamtlänge mm:
520
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Bohren in Naturstein
Kurzbeschreibung (klein):
Hochwertiges, zähes Wolfram-Carbide sorgt für Festigkeit und Haltbarkeit | 4-spiraliges Design für effiziente Staubreduzierung | Bohrt durch Stein mit 2 Schneiden und 2 Seitenkernstiften
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Ram X Design
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
520 mm
Schaftdurchmesser:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
400 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
28.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Bruttogewicht:
1,278 kg
Nettogewicht:
1,214 kg
Volumen:
1,159 dm3
Abmessung Länge:
560 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bohrer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.