Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS max-9 Natural Stone, 32 x 800 x 920 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Hammerbohrer sds max-9 natural stone
Bosch Hammerbohrer sds max-9 natural stone
Bosch Hammerbohrer sds max-9 natural stone
Artikel-Nr.:
     C4310-1618596507
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596507
EAN/GTIN:
     3165140560160
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Der SDS max-9 Naturstein-Bohrer bietet eine lange Lebensdauer in Naturstein. Er ist mit 2 Hauptschneidern und 2 robusten Seitenkernstiften ausgestattet, die seine Lebensdauer verlängern. Der Bohrer besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das auch lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit sicherstellt. Darüber hinaus bietet ein vibrationsoptimierte 2+2-Spiraldesign beste Kraftübertragung beim Bohren. Der Bohrer ist für den Einsatz mit Naturstein vorgesehen. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
920 mm
Schaftdurchmesser:
18 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Schneidenlänge:
800 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Mit Zentrierbohrer:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Beton:
false
Geeignet für Gusseisen:
false
Geeignet für Holz:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Geeignet für Stein:
true
Durchmesser Bohrer:
32.0 mm
Doppelseitiger Bohrer:
false
Steckachse mit flachem Ende:
false
Geeignet für Glas:
false
Geeignet für Keramik:
false
Spiralbohrer:
false
Mit Schnellverschluss:
false
Mit Kühlkanal:
false
Geeignet zum Aufbohren:
false
Geeignet für Fliesen:
false
Durchmesser (D) mm:
32.00
Arbeitslänge (L1) mm:
800
Gesamtlänge (L2) mm:
920
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer in Naturstein
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer in Stein
(Version) Key RTB:
Er ist mit 2 Hauptschneidern und 2 robusten Seitenkernstiften ausgestattet, die seine Lebensdauer verlängern
Spezifisches RTB1:
Der Bohrer besteht aus höchst robustem, feinkörnigem Carbide, das lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit bietet
Spezifisches RTB2:
Das vibrationsoptimierte 2+2-Spiraldesign bietet beste Kraftübertragung beim Bohren
Spezifisches RTB3:
PGM-zertifizierte Qualität
Material:
Harter Stein | Weichgestein | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
1er-Pack Ram X Design
SOL Date:
01.09.2012
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,716 kg
Nettogewicht:
2,58 kg
Volumen:
1,987 dm3
Abmessung Länge:
960 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
46 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
10
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,23*
€ 172,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.