Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Gesteinsbohrer
>
Hammerbohrer
>
Artikel
PRO SDS plus Hollow Gouging Chisel, 22 x 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-1618601004
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1618601004
EAN/GTIN:
3165140015844
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hohlmeißel
Hohlmeißel SDS
Kanalmeißel
Präzises Schneiden von Kanälen in Ziegel! Konkaves Design zum präzisen Schneiden von Kanälen Wenn du Rohre oder Kabel in einer Wand verlegst, musst du saubere, präzise Kanäle meißeln. Der PRO SDS plus Hollow Gouging Meißel ist ein zuverlässiges und präzises Zubehör, das wir für diesen Zweck entwickelt haben. Wir haben den PRO SDS plus Meißel für Elektriker, Installateure und Sanitärinstallateure entwickelt, die saubere Kanäle in Ziegel- und Betonwände schneiden müssen. Durch das konkave Design des Meißels lassen sich damit Kanäle präzise und einfach schneiden. Du kannst den Meißel mit deinem SDS plus Hammer verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
250
Meißelschneide mm:
22
Schaft, Form:
SDS plus
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Schneiden von Kanälen in Beton und Ziegel
Kurzbeschreibung (klein):
Konkaves Design zum präzisen Schneiden von Kanälen
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Hohlmeißel | Eignung zum Hohlmeißeln ermöglicht Meißeln durch Beton und Ziegelstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Gesamtlänge:
250 mm
Schneidenbreite:
42 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Bruttogewicht:
0,347 kg
Nettogewicht:
0,347 kg
Volumen:
0,46 dm3
Abmessung Länge:
322 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Meißel
>
Andere Meißel und Zubehör
>
PRO SDS plus Hollow Gouging Meißel
Weitere Suchbegriffe:
bosch hammerbohrer 22mm
,
hohlmeißel
,
bosch hohlmeissel
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO SDS plus-4C Spatmeißel, 40 x 250 mm
Bosch
2608690146
ab € 9,17*
Zubehör
PRO SDS plus-4C Spitzmeißel, 250 mm
Bosch
1618600005
ab € 5,93*
Zubehör
PRO SDS plus-5C Flachmeißel, 20 x 250 mm
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Zubehör
PRO SDS plus-5C Flachmeißel-Set, 20 x 250 mm
Bosch
2607019052
ab € 6,94*
Zubehör
PRO SDS plus-5C Spitzmeißel, 250 mm
Bosch
2609390576
ab € 6,68*
Zubehör
PRO SDS plus-5C Spitzmeißel-Set, 250 mm
Bosch
2607019051
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen