Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO HEX 19-4C Flachmeißel, 22 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-1618630003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618630003
EAN/GTIN:
     3165140029070
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Lange Lebensdauer beim Meißeln von Beton! Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk Der PRO HEX 19-4C ist für Profis konzipiert, die Abbruch‑ und Anpassungsarbeiten in Beton und Ziegelsteinen durchführen müssen. Der Meißel verfügt über eine flache Schnittkante für Langlebigkeit. Das flache Design des PRO HEX 19-4C sorgt dafür, dass du mit dem Meißel effektiv Beton und Mauerwerk aufbrechen kannst – immer und immer wieder.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
22
Schaft, Form:
Sechskant
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt zum Meißeln von Beton
Kurzbeschreibung (klein):
Flache Schnittkante zum effizienten Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Material:
Beton | Ziegelstein | Mauerwerk
Produkttext, Zubehör, grau:
Flachmeißel für Abrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Ziegelstein
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Werkzeugaufnahme:
Sechskantaufnahme
Bruttogewicht:
0,918 kg
Nettogewicht:
0,904 kg
Volumen:
1,451 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
43 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
10
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, Wellenführung, flachmeißel sds, Flachmeißel
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618630007
ab € 24,75*
Zubehör
Bosch
1618630002
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.