Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring für PRO Kreissägeblatt, 30 x 1,8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2600100230
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600100230
EAN/GTIN:
     3165140433969
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Reduzierring für Kreissägeblätter
Verkleinern der Aufnahme von PRO Kreissägeblättern! Du musst Kreissägeblätter mit unterschiedlichen Aufnahmelöchern auf der Aufnahme deiner Kreissäge montieren? Verwende den PRO Reduction Ring für PRO Kreissägeblätter, um die Größe des Aufnahmelochs deiner Kreissägeblätter zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
30.0
Bohrung mm:
20.000
Dicke mm:
1.8
Leistungsbeschreibung:
Entwickelt, um das Aufnahmeloch so zu verkleinern, dass es in die Aufnahme deiner Säge passt
Produkttext, ZB grau:
Reduzierringe für Kreissägeblätter | Grundblattstärke von 2.2 mm bis max. 3.0 mm
SOL Date:
01.09.2024
Neuerscheinung:
ja
Neuerscheinung bis:
01.12.2024
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,007 kg
Nettogewicht:
0,003 kg
Volumen:
0,01 dm3
Abmessung Länge:
106 mm
Abmessung Breite:
47 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
12
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.