Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2600499045
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600499045
EAN/GTIN:
     3165140110778
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
bosch e-werkzeuge bandschleifer (el...
Der Winkeladapter für Schläuche ist ein Ersatzteil für Schläuche mit einem Durchmesser von 19 und 35 mm. Passend zu: GBS 75 AE Professional. PBS 7 A. PBS 7 AE. PBS 75. PBS 75 A. PBS 75 AE. PBS 75 E. PEX 115. PEX 125.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Externe Absaugvorrichtung
Leistungsbeschreibung:
Externe Absaugvorrichtung
(Version) Key RTB:
Zur Verwendung mit Bandschleifern und Exzenterschleifern
Produkttext, ZB grau:
Anschlussstutzen für Bandschleifer und Exzenterschleifer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,03 kg
Volumen:
0,966 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bandschleifer (elektrisch), Anschlussstutzen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.