Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GSH 4/5 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 063 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 063 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025063
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025063
EAN/GTIN:
     3165140042499
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GSH 4. GSH 5 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Bohrhämmer
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,266 kg
Volumen:
1,36 dm3
Abmessung Länge:
170 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.