Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Bohrhämmer, passend zu: GSH 5 CE/388 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 142 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Bosch 2 602 025 142 Hilfsgriff für Elektrowerkzeuge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025142
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025142
EAN/GTIN:
     3165140336949
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GSH 5 CE. GSH 388 Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Bohrhämmer
SOL Date:
23.09.2004
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,344 kg
Nettogewicht:
0,327 kg
Volumen:
3 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611321000
ab € 434,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.