Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff für Schlagbohrmaschinen, passend zu: GSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 602 025 190 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 190 power tool auxiliary handle Schwarz
Bosch 2 602 025 190 power tool auxiliary handle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025190
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025190
EAN/GTIN:
     3165140521987
Suchbegriffe:
Schlagbohrmaschinen-Handgriff
Schlagbohrmaschinenhandgriff
Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrmaschinen. Passend zu: GSB 16 RE. GSB 19-2 RE. GSB 19-2 REA. GSB 1600 RE Professional.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgriff
Vorteil HL (kurz):
Sicheres Arbeiten mit Schlagbohrern
Leistungsbeschreibung:
Sicheres Arbeiten
(Version) Key RTB:
Kompatibel mit Schlagbohrern
Produkttext, ZB grau:
Handgriff für Schlagbohrmaschinen
SOL Date:
01.06.2009
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,145 kg
Nettogewicht:
0,145 kg
Volumen:
2,548 dm3
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
280 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Systemzubehör für Schleifen/Polieren, Handgriff
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
060114E500
ab € 114,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.