Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen, Spannband, 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2602025285
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2602025285
EAN/GTIN:
     3165140485746
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Spannband
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Passend zu: GWS 22-230 LVI (0 601 891 C./0 601 891 D.). GWS 24-230 JBX (0 601 864 4./0 601 864 R./0 601 864 T.). GWS 24-230 LVI (0 601 893 F./0 601 893 H.). GWS 26-230 BV (0 601 856 S.). GWS 26-230 JBV (0 601 856 U.). GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5.) Professional.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
230
Vorteil HL (kurz):
Variable Einstellung der Schnitttiefe
Leistungsbeschreibung:
Variable Einstellung der Schnitttiefe
(Version) Key RTB:
Ermöglicht eine stufenlose, unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe, verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen
Spezifisches RTB1:
Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation
Spezifisches RTB2:
Steiler Absaugstutzen für randnahes Trennen
Produkttext, ZB grau:
Führungsschlitten mit Absaughaube zum Trennen | Codierung Spannband, Schraubverschluss
SOL Date:
01.03.2009
Neuerscheinung:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Scheibendurchmesser:
230 mm
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
2,285 kg
Nettogewicht:
2,03 kg
Volumen:
12,642 dm3
Abmessung Länge:
314 mm
Abmessung Breite:
247 mm
Abmessung Höhe:
163 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, führungsschlitten bosch, spannband, Systemzubehör für Schleifen/Polieren
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.