Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Handkreissäge Führungsschiene
>
Artikel
Führungsschiene FSN 140, 1400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2602317031
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2602317031
EAN/GTIN:
3165140087193
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge Führungsschiene
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Die Führungsschiene ermöglicht exakt gerade Schnitte durch das geführte Sägen mit dem Führungsschienensystem von Bosch. Dieses System macht präzises Arbeiten möglich. Dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL ist genaues Arbeiten auch mit mehreren Führungsschienen möglich. Passend zu: GKS. GKS 18.0 V. GKS 55. GKS 55 CE. GKS 65 CE. GKS 66 CE. GKS 68 B. GKS 68 BC. GKS 85. GKS 85 G. GMF 1400 CE. GOF 130. GOF 1300 CE. GOF 1600 CE. GOF 2000 CE. GUF 4-22 A Professional. PKS 40. PKS 54. PKS 54 CE. PKS 66. PKS 66 CE. POF 1200 AE. POF 1400 ACE.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge mm:
1400
Vorteil HL (kurz):
Exakt gerade Schnitte
Leistungsbeschreibung:
Exakt gerade Schnitte
(Version) Key RTB:
Führungssystem macht präzises Arbeiten dank des selbstjustierenden Verbindungsstücks VEL möglich
Spezifisches RTB1:
Kompatibel mit Handkreissägen
Spezifisches RTB2:
Schraubzwingenpaar nicht im Lieferumfang enthalten
Produkttext, ZB grau:
Führungsschiene FSN 140 | Schraubzwingenpaar nicht enthalten | (Gummilippe als Ersatzteil 2 601 010 044)
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
3,825 kg
Nettogewicht:
3,825 kg
Volumen:
20,613 dm3
Abmessung Länge:
1445 mm
Abmessung Breite:
317 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Maschinenzubehör
>
Für das Sägen
>
Führungsschienen für Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
,
Tigersägeblatt
,
bosch handkreissäge führungsschiene
,
handkreissäge führungsschiene
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G
Bosch
060157A900
ab € 238,97*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G + FSN 1400
Bosch
0615990M92
ab € 322,49*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX
Bosch
060157A901
ab € 263,75*
Sonstiges
Handkreissäge GKS 85, Professional
Bosch
060157A000
ab € 225,89*
Sonstiges
Oberfräse POF 1200 AE
Bosch
060326A100
ab € 85,90*
Sonstiges
Oberfräse POF 1400 ACE
Bosch
060326C800
ab € 122,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen