Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenanschlag, 210 mm, zu Zusatzhandgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2603001019
Bosch 2603001019
Bosch 2603001019
Artikel-Nr.:
     C4310-2603001019
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2603001019
EAN/GTIN:
     3165140144223
Suchbegriffe:
Bohrhammer Zusatzgriff
Bohrhammergriff
bohrhammer zusatzgriff
Der Tiefenanschlag (ohne Skala) aus Stahl ermöglicht die Kontrolle der Bohrtiefe beim Bohren mit Bohrmaschinen.
Weitere Informationen:
Länge mm:
210
Material:
Kunststoff
Vorteil HL (kurz):
Hergestellt aus Stahl
Leistungsbeschreibung:
Hergestellt aus Stahl
(Version) Key RTB:
Bohrtiefenlimits können stufenlos eingestellt werden
Spezifisches RTB1:
Dieses Zubehörteil eignet sich für alle gängigen Bohrmaschinen, für die Verwendung mit Zusatzgriffen geeignet
Produkttext, ZB grau:
Tiefenanschlag | <b>Passend zu</b> Zusatzhandgriff 2 602 025 102 | Aus Kunststoff, mit Skala
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,024 kg
Volumen:
1,701 dm3
Abmessung Länge:
270 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenanschlag
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 32 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.