Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kette für Bosch-Kettensäge, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 604 730 001 Ersatzsägekette
Bosch 2 604 730 001 Ersatzsägekette
Artikel-Nr.:
     C4310-2604730001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2604730001
EAN/GTIN:
     3165140346009
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
Die Kette bietet Langlebigkeit bei höchster Schneidleistung. Sie läuft perfekt abgestimmt mit der Kettensäge und ermöglicht ein äußerst hohes Maß an Komfort bei der Verwendung. Zudem ermöglicht die Kette eine gezielte Ölmengenregelung, die eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie ist kompatibel mit Bosch Kettensägen. Passend zu: GKE 40 BCE Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Länge [mm]:
400
Vorteil HL (kurz):
Langlebig mit höchster Schneidleistung
Leistungsbeschreibung:
Langlebig mit höchster Leistung
(Version) Key RTB:
Läuft perfekt abgestimmt mit der Kettensäge und ermöglicht ein äußerst hohes Maß an Komfort bei der Verwendung
Spezifisches RTB1:
Ermöglicht eine gezielte Ölmengenregelung, die eine lange Lebensdauer gewährleistet
Spezifisches RTB2:
Kompatibel mit Bosch Kettensägen
Produkttext, ZB grau:
Kette | Langlebige Kette für hohe Trennleistung.
SOL Date:
22.04.2004
Auslaufdatum:
01.01.2026
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,205 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
0,378 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CA
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ersatzsägekette bosch, ersatzsägekette 40 cm, sägeketten, Kette für Kettensäge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.