Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdeckel zu Staubbox HW3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-2605190266
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605190266
EAN/GTIN:
     3165140198660
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Sägen
Die Staubbox ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub.
Weitere Informationen:
Vorteil HL (kurz):
Filterabdeckungen
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
(Version) Key RTB:
Für die Verwendung mit Exzenter-, Schwing- und Bandschleifern von Bosch
Spezifisches RTB1:
Filterabdeckung für Staubbox HW3 ist kompatibel mit der Staubbox HW3 (2605411147)
Produkttext, ZB grau:
Filterdeckel zu Staubbox HW3 komplett
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Bruttogewicht:
0,07 kg
Nettogewicht:
0,064 kg
Volumen:
0,594 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
97 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
16
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.