Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierfilterbeutel für GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 605 411 061 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch 2 605 411 061 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Artikel-Nr.:
     5417B-p256275
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411061
EAN/GTIN:
     3165140073615
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel
Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 12-30F Professional. PAS 11-25. PAS 11-25 F.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Ersatzbeutel
(Version) Key RTB:
Filterbeutel schützen den Staubsaugerfilter und erhöhen somit dessen Gesamtstandzeit.
Spezifisches RTB3:
Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden.
Spezifisches RTB4:
Nicht für Nasssaugen geeignet
Produkttext, ZB grau:
Papierfilterbeutel
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Volumen:
4,499 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
320 mm
Abmessung Höhe:
38 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,794*
€ 5,074*
3 Tage
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,90*
€ 5,17*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,972*
€ 5,262*
8 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,28*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,996*
€ 5,286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,074*
€ 6,03806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,974*
€ 5,91906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,594*
€ 5,46686
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,572*
€ 5,44068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,564*
€ 5,43116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,794*
€ 4,51486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.