Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesfilterbeutel, passend zu: GAS 50/50 M Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 605 411 163 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Bosch 2 605 411 163 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     79DAC-2605411163
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411163
EAN/GTIN:
     3165140257633
Suchbegriffe:
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nasstrockensaugerset
Filtersäcke
Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt ganz einfach Staub und bewahrt ihn auf. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Geeignet für das Trockensaugen von Staub der Klassen L und M sowie für einfaches Nasssaugen. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 50. GAS 50 M Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Staubsaugerbeutel
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
false
Zubehör:
true
Werkstoff:
sonstige
Vorteil HL (kurz):
Austauschbeutel zum Trockensaugen
Leistungsbeschreibung:
Ersatzbeutel
(Version) Key RTB:
Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
Spezifisches RTB1:
Konzipiert für die Bosch Staubsauger
Spezifisches RTB2:
Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
Spezifisches RTB3:
Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
Produkttext, ZB grau:
Vliesfilterbeutel
SOL Date:
22.11.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,724 kg
Nettogewicht:
0,52 kg
Volumen:
2,28 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 29,60*
€ 36,76*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,74*
€ 36,79*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,75*
€ 36,93*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,53*
€ 37,44*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 39,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.