Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubbeutel für Kapp- und Gehrungssägen, passend zu GKG 24 V, GCM 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2605411187 Staubfänger für Bohrmaschinen Grau
Bosch 2605411187 Staubfänger für Bohrmaschinen Grau
Bosch 2605411187 Staubfänger für Bohrmaschinen Grau
Artikel-Nr.:
     C4310-2605411187
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411187
EAN/GTIN:
     3165140274067
Suchbegriffe:
Staubsack
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl. Passend zu: GCM 10 Professional.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Vorteil HL (kurz):
Zum Aufsammeln von Staub
Leistungsbeschreibung:
Zum Aufsammeln von Staub
Produkttext, ZB grau:
Staubbeutel zu Kapp- und Gehrungssägen
SOL Date:
13.08.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,065 kg
Nettogewicht:
0,063 kg
Volumen:
1,348 dm3
Abmessung Länge:
275 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.